Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SRR1240-220M INDUCTOR, SHIELDED, 22UH, 2.6A, SMD, FUL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1846882
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRR1240-220M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
drosselspule 22 μh
Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • Induktivität: 22 µH
  • RMS-Strom Irms: 3 A
  • Produktpalette: SRR1240 Series
  • Produktlänge: 12.5 mm
  • Produktbreite: 12.5 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.0675 ohm
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produkthöhe: 4 mm
  • Sättigungsstrom (Isat): 2.6 A
  • Bauart der Induktivität: Shielded
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: smd drossel, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, BOURNS, SRR1240-220M, 1846882, 184-6882
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    800
    € 25,00*
    ab € 0,567*
    € 0,713*
    1 Tag
    5
    1
    € 14,99*
    ab € 0,441*
    € 1,213*
    10
    € 8,95*
    ab € 0,86*
    € 1,35*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 800 Stück
    € 0,713*
    € 0,84847
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,663*
    € 0,78897
    pro Stück
    ab 1600 Stück
    € 0,66*
    € 0,7854
    pro Stück
    ab 3200 Stück
    € 0,657*
    € 0,78183
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,567*
    € 0,67473
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 800 Stück
    Mindestbestellmenge: 800 Stück ( entspricht € 570,40* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bourns
    SRR-LAB3
    ab € 41,85*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.