Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 60465-1. TERMINAL, MALE DISCONNECT, 0.25IN, SCREW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1846568
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     60465-1.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
te connectivity flachsteckhülse
flachsteckhülse
Produktpalette: -
  • Anschlussüberzug: -
  • Anschlussmaterial: Brass
  • Flachsteckergröße - Imperial: 0.25 Zoll x 0.032 Zoll
  • Montagelochdurchmesser: 4.34 mm
  • Flachsteckergröße - Metrisch: 6.35mm x 0.81mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Crimpanschlüsse, Leiterplattenanschlüsse, Lötanschlüsse, Steckverbinder, Stoßverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 60465-1., 1846568, 184-6568
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,12978*
    € 0,1637*
    100
    € 4,00*
    ab € 0,122*
    € 0,177*
    1 Tag
    4977
    10
    € 14,99*
    ab € 0,0899*
    € 0,274*
    1 Tag
    60
    1
    Frei Haus
    ab € 0,21*
    € 0,34*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,129*
    € 0,359*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,359*
    € 0,42721
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,283*
    € 0,33677
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,258*
    € 0,30702
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,229*
    € 0,27251
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,21*
    € 0,2499
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,178*
    € 0,21182
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,158*
    € 0,18802
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,129*
    € 0,15351
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.