Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 5650462-5 DIN 41612 PCB CONNECTOR RECEPTACLE 96 WA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1845912
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5650462-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
41612
DIN
Leiterplattensteckverbinder
Steckverbinder
Kontaktüberzug: Gold Plated Contacts
  • Anzahl der Kontakte: 96 Kontakt(e)
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Reihen: 3 Row
  • Ausführung: Receptacle
  • Kontaktmaterial: Copper Alloy
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Bestückte Reihen: a + b + c
  • Anzahl der Einsteckzyklen: 400
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,88*
      
    Preis gilt ab 14.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.400 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1400 Stück
    € 7,97*
    € 9,48
    pro Stück
    ab 2800 Stück
    € 7,94*
    € 9,45
    pro Stück
    ab 7000 Stück
    € 7,89*
    € 9,39
    pro Stück
    ab 14000 Stück
    € 7,88*
    € 9,38
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.