Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK MMZ2012S400AT000. FERRITE BEAD, 40 OHM, 1A, 0805, Ferrite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1844028
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     MMZ2012S400AT000.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
Produktpalette: MMZ Series
  • Bauform/Gehäuse der Ferritperle: 0805 [2012 Metric]
  • Produktlänge: 2 mm
  • Impedanz: 40 ohm
  • Produkthöhe: 0.85 mm
  • Qualifikation: -
  • DC-Nennstrom: 1 A
  • DC-Widerstand, max.: 0.1 ohm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Toleranz der Impedanz: ± 25%
  • Ferritmontage: SMD
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, TDK, MMZ2012S400AT000., 1844028, 184-4028
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    7448
    10
    € 14,99*
    ab € 0,0179*
    € 0,0878*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,0306*
    € 0,1708*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,1708*
    € 0,20325
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,1358*
    € 0,1616
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0975*
    € 0,11603
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0702*
    € 0,08354
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0586*
    € 0,06973
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0443*
    € 0,05272
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0441*
    € 0,05248
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0306*
    € 0,03641
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.