Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY IHLP6767DZER100M01. HIGH CURRENT INDUCTORS, DC RESISTANCE MA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1842770
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IHLP6767DZER100M01.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RMS-DC-Wandler
SMD Drossel
smd drossel
Produktbreite: 17.15 mm
  • RMS-Strom Irms: 10.5 A
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • DC-Widerstand, max.: 0.0256 ohm
  • Produkthöhe: 4 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Bauart der Induktivität: Shielded
  • Produktlänge: 17.15 mm
  • Sättigungsstrom (Isat): 19.5 A
  • Produktpalette: IHLP-6767DZ-01 Series
  • Induktivität: 10 µH
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, VISHAY, IHLP6767DZER100M01., 1842770, 184-2770
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,98*
      
    Preis gilt ab 125.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 250 Stück
    € 2,32*
    € 2,76
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,19*
    € 2,61
    pro Stück
    ab 1250 Stück
    € 2,13*
    € 2,53
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 2,08*
    € 2,48
    pro Stück
    ab 125000 Stück
    € 1,98*
    € 2,36
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.