Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY WSL0603R0200FEA CURRENT SENSE RESISTOR, 0.02 OHM, 100mW,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1835487
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     WSL0603R0200FEA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Current Sensor
Stromsensor IC
Widerstand
Widerstände
Temperaturkoeffizient: ± 75ppm/°C
  • Betriebstemperatur, max.: 170 °C
  • Produktpalette: WSL Series
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [1608 Metric]
  • Nennleistung: 100 mW
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Widerstand: 0.02 ohm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Produkthöhe: 0.406 mm
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Widerstandstechnologie: Metal Strip
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: widerstand 0,1 watt, current sensor, vishay widerstand, Bauelemente, Festwiderstände, Oberflächenmontage, Passive, Strommesswiderstände, VISHAY, WSL0603R0200FEA, 1835487, 183-5487
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,464*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,142*
    € 1,35898
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,853*
    € 1,01507
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,718*
    € 0,85442
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,634*
    € 0,75446
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,584*
    € 0,69496
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,564*
    € 0,67116
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,464*
    € 0,55216
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.