Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIAD MAGNETICS C-24X INDUCTOR240MA, +50%, -20%, Product Range


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1834830
Hersteller:
     Triad Magnetics
Herst.-Nr.:
     C-24X
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Festinduktivität
festinduktivität
SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • DC-Widerstand, max.: 50 ohm
  • Produktpalette: C Series
  • Eigenresonanzfrequenz, min.: -
  • Induktivität: 1 H
  • DC-Nennstrom: 240 mA
  • Induktivitätstoleranz: -20% to +50%
  • Bauform - Induktivität: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Festinduktivitäten, Induktivitäten, Passive, Spulen, TRIAD MAGNETICS, C-24X, 1834830, 183-4830
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,12*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,84*
    € 16,47
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,64*
    € 16,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,86*
    € 14,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,68*
    € 12,71
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,34*
    € 12,30
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,41*
    € 11,20
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,12*
    € 10,85
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,82*
    € 10,50
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,12*
    € 8,47
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.