Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEIDMULLER 7940102208 INTERFACE TERMINAL BLOCK, D SUB FEMALE-T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1834241
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     7940102208
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme weidmüller
leiterplattenklemme
Nennstrom: 1.5 A
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Produktpalette: RD Series
  • Umwandlung von: D Sub 25 Position Plug
  • Nennspannung: 150 V
  • Umwandlung zu: Screw Type 26 Position Terminal Block
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen, Schnittstellenklemmen, Steckverbinder, WEIDMULLER, 7940102208, 1834241, 183-4241
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 77,40*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 128,52*
    € 152,94
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 126,96*
    € 151,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 122,43*
    € 145,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 114,34*
    € 136,06
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 110,58*
    € 131,59
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 98,63*
    € 117,37
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 91,73*
    € 109,16
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 87,96*
    € 104,67
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 77,40*
    € 92,11
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.