Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT ELECTRONICS / WELWYN MFR3-10RFC. RESISTOR, METAL FILM, 3.3 OHM, 2W, 5%, P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1833239
Hersteller:
     TT-Welwyn
Herst.-Nr.:
     MFR3-10RFC.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallfilmwiderstand
Metallschichtwiderstand
Widerstand
Produktbreite: -
  • Temperaturkoeffizient: ± 200ppm/°C
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial Leaded
  • Produktlänge: 10 mm
  • Widerstandstyp: Flame Proof
  • Widerstandstechnologie: Metal Film
  • Widerstand: 3.3 ohm
  • Produktpalette: MFP Series
  • Nennleistung: 2 W
  • Nennspannung: 350 V
  • Qualifikation: -
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Produktdurchmesser: 4 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Widerstände, 0,4w metallschichtwiderstand, drahtwiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, TT ELECTRONICS / WELWYN, MFR3-10RFC., 1833239, 183-3239
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    8000
    € 25,00*
    ab € 0,0778*
    € 0,0961*
    1 Tag
    15701
    10
    € 14,99*
    ab € 0,0151*
    € 0,228*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 8000 Stück
    € 0,0961*
    € 0,11436
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0886*
    € 0,10543
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0778*
    € 0,09258
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 8.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 8000 Stück ( entspricht € 768,80* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MF25 10R
    ab € 0,00963*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.