Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B59721A130A62. PTC THERMISTOR, Thermistor Type:PTC, Res


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1828535
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B59721A130A62.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Thermistormontage: SMD
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Produktpalette: B59721 Series
  • Betriebsspannung, max.: 32 VDC
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q200
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anwendungen: Over Temperature Protection
  • Temperaturabhängiger Widerstand bei 25°C: 680 ohm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: epcos kaltleiter, kaltleiter, PTC-Thermistoren, Schaltungsschutz, Thermistoren, EPCOS, B59721A130A62., 1828535, 182-8535
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,276*
      
    Preis gilt ab 40.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 4000 Stück
    € 0,296*
    € 0,35224
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,286*
    € 0,34034
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,276*
    € 0,32844
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.