Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 564-BULK TERMINAL, WIRE TAP/SPLICE, CRIMP, WHITE,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1827236
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     564-BULK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpanschlüsse
Drahtstoßverbinder
Lötanschlüsse
Steckverbinder
Produktpalette: Scotchlok Series
  • SVHC: To Be Advised
  • Anschlussmaterial: Brass
  • Klemmentyp: Wire Tap Splice
  • Leiterstärke (AWG), min.: 18 AWG
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Isolatorfarbe: White
  • Anschluss: IDC / IDT
  • Leiterstärke (AWG), max.: 14 AWG
  • Isoliermaterial: PP (Polypropylene)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Stoßverbinder, 3M, 564-BULK, 1827236, 182-7236
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,161*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,544*
    € 0,64736
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,52*
    € 0,6188
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,448*
    € 0,53312
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,328*
    € 0,39032
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,311*
    € 0,37009
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,28*
    € 0,3332
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,24*
    € 0,2856
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,201*
    € 0,23919
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,161*
    € 0,19159
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.