Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MCP1603RD-TNY MCP1603, BUCK REGULATOR, TINY, REF DESIG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1827190
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP1603RD-TNY
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC
Development
Entwicklungsboards
Evaluationstools
Unterart Anwendung: Buck Regulator
  • Prozessorhersteller: Microchip
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kit-Anwendungsbereich: Power Management - Voltage Regulator
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Prozessorkern: MCP1603
  • Produktpalette: -
  • Lieferumfang des Kits: Evaluation Board Only
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 43,41*
      
    Preis gilt ab 4.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 8 Stück
    € 51,63*
    € 61,44
    pro Stück
    ab 16 Stück
    € 51,41*
    € 61,18
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 47,72*
    € 56,79
    pro Stück
    ab 80 Stück
    € 46,71*
    € 55,58
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 43,41*
    € 51,66
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.