Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TRUMETER 6300-1000-0000 LCD COUNTER, No. of Digits / Alpha:8, Di


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1824550
Hersteller:
     Trumeter
Herst.-Nr.:
     6300-1000-0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Einbauanzeigen
Einbauinstrumente
instrumente
Anzahl der Ziffern / Zeichen: 8
  • Betriebstemperatur, max.: 60 °C
  • HĂśhe des Frontplattenausschnitts: 22.6 mm
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 30 VDC
  • ZiffernhĂśhe: 8 mm
  • Versorgungsspannung, min.: 3 VDC
  • Breite des Frontplattenausschnitts: 45.5 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 26,71*
      
    Preis gilt ab 50 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 35,76*
    € 42,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 29,72*
    € 35,37
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 28,56*
    € 33,99
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 26,71*
    € 31,78
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.