Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NICHICON URS1V102MHD1TN ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR, 1000UF,


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1823699
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     URS1V102MHD1TN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
Produktdurchmesser: 16 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Rippelstrom: 1.01 A
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Kapazität: 1000 µF
  • Anschlussabstand: 7.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Produkthöhe: 15 mm
  • Spannung (DC): 35 V
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Produktbreite: -
  • Produktpalette: RS Series
  • Qualifikation: -
  • Produktlänge: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 hours @ 85°C
  • SVHC: 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
  • Polarität: Polar
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Radial Kondensator, elektrolytkondensator 1000µf 35v, elektrolyt kondensator tht, elektrolytkondensator tht 1000uf, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, NICHICON, URS1V102MHD1TN, 1823699, 182-3699
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    pro Paket
    € 25,00*
    ab € 0,995*
    € 1,555*
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 0,33*
    € 1,66*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 1,555*
    € 1,85045
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 1,375*
    € 1,63625
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 1,285*
    € 1,52915
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 1,175*
    € 1,39825
    pro Paket
    ab 1000 Pakete
    € 1,085*
    € 1,29115
    pro Paket
    ab 2500000 Pakete
    € 0,995*
    € 1,18405
    pro Paket
    1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,995* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.