Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 60660-1 TERMINAL, PIN, 0.18IN, CRIMP, Product Ra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1821860
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     60660-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
te connect.amp autom buchsenkontakt
buchsenkontakt
Leiterstärke (AWG): 18AWG to 14AWG
  • Isolatorfarbe: -
  • Leiterquerschnitt CSA: 2 mm²
  • Anschlussmaterial: Brass
  • Klemmentyp: Open Barrel Splice
  • Rundhülsendurchmesser: 4.57 mm
  • Isoliermaterial: Uninsulated
  • Produktpalette: SHUR-PLUG Series
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Kontakte, Steckverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 60660-1, 1821860, 182-1860
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,14*
      
    Preis gilt ab 240.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 24.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 24000 Stück
    € 0,144*
    € 0,17136
    pro Stück
    ab 48000 Stück
    € 0,143*
    € 0,17017
    pro Stück
    ab 120000 Stück
    € 0,141*
    € 0,16779
    pro Stück
    ab 240000 Stück
    € 0,14*
    € 0,1666
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.