Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP 24FC128-I/MS SERIAL EEPROM, 128KBIT, 1MHZ, MSOP-8, Me


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1816064
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     24FC128-I/MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
microchip eeprom
eeprom
Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Taktfrequenz, max.: 1 MHz
  • Speicherkonfiguration: 16K x 8bit
  • Schnittstellen: Serial I2C (2-Wire)
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • IC-Montage: Surface Mount
  • MSL: MSL 1 - Unlimited
  • IC-Gehäuse / Bauform: MSOP
  • Versorgungsspannung, min.: 1.7 V
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Speicherdichte: 128 Kbit
  • Produktpalette: 128Kbit I2C Serial EEPROM
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, MICROCHIP, 24FC128-I/MS, 1816064, 181-6064
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,794*
      
    Preis gilt ab 250.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 500 Stück
    € 0,944*
    € 1,12336
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,914*
    € 1,08766
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,854*
    € 1,01626
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,834*
    € 0,99246
    pro Stück
    ab 250000 Stück
    € 0,794*
    € 0,94486
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.