Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: M39029/56-348. CIRCULAR CONTACT SOCKET, 28-22AWG, CRIMP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1813167
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     M39029/56-348.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
MIL-DTL-38999-Steckverbinder
MIL-DTL-38999-Verbinder
Zur Verwendung mit: Circular Connectors
  • Produktpalette: MIL-DTL-38999 Series
  • Leiterstärke (AWG), min.: 28 AWG
  • SVHC: Lead
  • Kontaktanschluss: Crimp
  • Kontaktmaterial: Copper
  • Leiterstärke (AWG), max.: 22 AWG
  • Kontaktüberzug: Gold Plated Contacts
  • Kontaktausführung: Socket
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder MIL DTL 38999, te connect.amp autom buchsenkontakt, steckverbinder mil dtl 38999, Komponenten, Kontakte, R, Steckverbinder, DEUTSCH - TE CONNECTIVITY, M39029/56-348., 1813167, 181-3167
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,485*
      
    Preis gilt ab 78.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 26 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 26 Stück
    € 0,776*
    € 0,92344
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,75*
    € 0,8925
    pro Stück
    ab 52 Stück
    € 0,74*
    € 0,8806
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,71*
    € 0,8449
    pro Stück
    ab 130 Stück
    € 0,66*
    € 0,7854
    pro Stück
    ab 260 Stück
    € 0,63*
    € 0,7497
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,615*
    € 0,73185
    pro Stück
    ab 520 Stück
    € 0,605*
    € 0,71995
    pro Stück
    ab 78000 Stück
    € 0,485*
    € 0,57715
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Daniels
    M81969/8 01
    ab € 141,33*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.