Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS RJR24FX202R TRIMMER POTENTIOMETER 2KOHM 25TURN PCB,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1800897
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     RJR24FX202R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
PCB-Trimmer
Potentiometer
Anzahl der Umdrehungen: 25 Umdrehung(en)
  • Produktlänge: 9.53 mm
  • Element-Material: Cermet
  • Produkthöhe: 10.03 mm
  • Potentiometermontage: Through Hole
  • MSL: -
  • Einstellungsart: Side Adjust
  • Form / Größe des Trimmpotentiometers: 3/8 Inch Square
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • Nennleistung: 500 mW
  • Bahnwiderstand: 2 kohm
  • Produktbreite: 4.83 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Produktpalette: RJR24 Series
  • Trimmpotentiometer: Multi Turn
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • SVHC: Lead
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: SIP
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Potenziometer, Poti, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, potentiometer 0,5w, trimmer potentiometer, bourns electronics potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmpotentiometer, BOURNS, RJR24FX202R, 1800897, 180-0897
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,62*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 200 Stück
    € 6,25*
    € 7,44
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,94*
    € 7,07
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 5,89*
    € 7,01
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,77*
    € 6,87
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 5,69*
    € 6,77
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 5,62*
    € 6,69
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.