Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMOND 176D TRANSFORMER, 500VA, 115V TO 230V, Voltag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1800513
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     176D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spartrafo
Spartransformator
spartrafo
SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Nennleistung: 500 VA
  • Isolationsspannung: 2 kV
  • Ausgangsspannung: 230V
  • Transformatormontage: Chassis Mount
  • Produktpalette: 176 Series
  • Eingangsanschluss: 5 ft Cord with NEMA 5-15P Plug
  • Eingangsspannung: 115V
  • Ausgangsstrom: -
  • Ausgangsanschluss: 1 ft Cord with NEMA 6-15R Socket
  • Spannungsfunktion: Step-Up
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Spartransformatoren, Transformatoren, Übertrager, Wandler, HAMMOND, 176D, 1800513, 180-0513
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 140,28*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 184,76*
    € 219,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 181,04*
    € 215,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 161,31*
    € 191,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 151,31*
    € 180,06
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 149,34*
    € 177,71
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 140,28*
    € 166,93
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.