Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC NC1V-1100-25AA CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1799916
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     NC1V-1100-25AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulisch-magnetische
Schaltungsschutz
Schutzschalter
IDEC
Nennstrom: 25 A
  • Produktpalette: NC1V Series
  • Auslösezeit: 240 s
  • Ausschaltvermögen: 2.5 kA
  • Spannungsfestigkeit: 2 kV
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • AC-Eingangsspannung: 250 V
  • Anzahl der Pole: 1 Pole
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: NC1V-1100-25AA, 1799916, 179-9916
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 15,26*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,01*
    € 26,19
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,87*
    € 26,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,11*
    € 23,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,42*
    € 23,11
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,02*
    € 22,63
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,26*
    € 18,16
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.