Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO YC164-JR-0710RL. RESISTOR, ISO ARRAY, 4RES, 10OHM 5%, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1799565
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     YC164-JR-0710RL.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
Widerstands-Netzwerk
Temperaturkoeffizient: ± 200ppm/°C
  • Produktpalette: YC Series
  • Anschlussabstand: 0.8 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Anzahl der Widerstände: 4 Resistors
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Nennleistung: 62.5 mW
  • Widerstandstechnologie: Thick Film
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1206 [3216 Metric]
  • Widerstandstyp: Array
  • Widerstandsmontage: Surface Mount Device
  • Nennleistung pro Widerstand: 62.5 mW
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Netzwerkelement: Isolated
  • Produkthöhe: 0.6 mm
  • Widerstandsanschlüsse: Convex
  • Qualifikation: -
  • Widerstand: 10 ohm
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Nennspannung: 50 V
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Festwiderstandsnetzwerke, Passive, YAGEO, YC164-JR-0710RL., 1799565, 179-9565
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    45 Tage
    nicht lagernd
    5000
    Frei Haus
    ab € 0,0121*
    € 0,0191*
    5000
    Frei Haus
    ab € 0,0203*
    € 0,0294*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    5000
    € 25,00*
    ab € 0,127*
    € 0,162*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0233*
    € 0,1853*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,162*
    € 0,19278
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,127*
    € 0,15113
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 810,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bourns
    CAY16-100J4LF
    ab € 0,0114*
    Ähnlich
    Bourns
    CAY16-100J4LF
    ab € 0,012*
    Ähnlich
    Panasonic
    EXB38V100JV
    ab € 0,0109*
    Ähnlich
    Panasonic
    EXB38V100JV
    ab € 0,0107*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.