Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL ANYTEK 20020618-M041A01LF TERMINAL BLOCK, PLUGGABLE, 4POS, Connect


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1788457
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     20020618-M041A01LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme 4pol
leiterplattenklemme
Nennspannung: 300 V
  • Blockausrichtung: Through Hole Right Angle
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Anzahl der Positionen: 4 -polig
  • Ausführung: Header
  • Nennstrom: 32 A
  • Rastermaß: 7.62 mm
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Buchsenleisten, Reihenklemmen, steckbare, Steckverbinder, Stift, AMPHENOL ANYTEK, 20020618-M041A01LF, 1788457, 178-8457
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,014*
      
    Preis gilt ab 997.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.995 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1995 Stück
    € 1,114*
    € 1,32566
    pro Stück
    ab 3990 Stück
    € 1,094*
    € 1,30186
    pro Stück
    ab 9975 Stück
    € 1,054*
    € 1,25426
    pro Stück
    ab 19950 Stück
    € 1,034*
    € 1,23046
    pro Stück
    ab 997500 Stück
    € 1,014*
    € 1,20666
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Ideal Industries
    45-1611
    ab € 356,83*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.