Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL ANYTEK 20020327-C041B01LF TERMINAL BLOCK PLUGGABLE, 4 POSITION, 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1787878
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     20020327-C041B01LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme 4pol
leiterplattenklemme
Produktpalette: -
  • Nennspannung: 300 V
  • Leiterstärke (AWG), min.: 24 AWG
  • Anzahl der Positionen: 4 -polig
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Rastermaß: 3.5 mm
  • Drahtanschlussverfahren: Screw
  • Leiterquerschnitt CSA: 1.5 mm²
  • Nennstrom: 10 A
  • Leiterstärke (AWG), max.: 16 AWG
  • Blockausrichtung: Through Hole Right Angle
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen, Steckverbinder, Wire-To-Board-Reihenklemmen, AMPHENOL ANYTEK, 20020327-C041B01LF, 1787878, 178-7878
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,706*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,17*
    € 2,5823
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,189*
    € 1,41491
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,188*
    € 1,41372
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,108*
    € 1,31852
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,047*
    € 1,24593
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,007*
    € 1,19833
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,866*
    € 1,03054
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,706*
    € 0,84014
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Molex
    39357-0004
    ab € 0,949*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.