Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL ANYTEK 20020110-G041A01LF TERMINAL BLOCK, PLUGGABLE, 4 POSITION, N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1787838
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     20020110-G041A01LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme 4pol
leiterplattenklemme
Rastermaß: 5 mm
  • Anzahl der Positionen: 4 -polig
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Nennspannung: 300 V
  • Blockausrichtung: Through Hole Right Angle
  • Nennstrom: 12 A
  • Ausführung: Header
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Buchsenleisten, Reihenklemmen, steckbare, Steckverbinder, Stift, AMPHENOL ANYTEK, 20020110-G041A01LF, 1787838, 178-7838
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,409*
      
    Preis gilt ab 600.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.200 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1200 Stück
    € 0,479*
    € 0,57001
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,459*
    € 0,54621
    pro Stück
    ab 12000 Stück
    € 0,439*
    € 0,52241
    pro Stück
    ab 600000 Stück
    € 0,409*
    € 0,48671
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Belden
    83005 005100
    ab € 1,34*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.