Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL 311SM6 MICROSWITCH, ROLLER LEVER, SPDT 5A 250V,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1786582
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     311SM6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 250v 5a
Betätigungskraft, max.: 40 gf
  • Produktpalette: SM Series
  • Kontaktstrom, max.: 5 A
  • Mikroschaltertyp: Subminiature
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 30 VDC
  • Schalteranschlüsse: Solder
  • Mikroschalter-Betätiger: Roller Lever
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v, Relais, Schalter, Schnappschalter, Schütze, Taster, HONEYWELL, 311SM6, 1786582, 178-6582
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 13,31*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,45*
    € 23,15
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,35*
    € 23,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,54*
    € 20,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,10*
    € 20,35
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,73*
    € 19,91
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,31*
    € 15,84
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Honeywell
    JS-2
    ab € 4,51*
    Zubehör
    Honeywell
    JS-5
    ab € 7,80*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.