Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 91AR5KLF TRIMMER POTENTIOMETER, 5KOHM 1TURN THROU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1782648
Hersteller:
     TT-BI Technologies
Herst.-Nr.:
     91AR5KLF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Produktbreite: -
  • Produktlänge: -
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Trimmpotentiometer: Single Turn
  • Einstellungsart: Top Adjust
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Produktpalette: Model 91
  • Potentiometermontage: Through Hole
  • Bahnwiderstand: 5 kohm
  • SVHC: Lead
  • Widerstandstoleranz: ± 20%
  • Produkthöhe: 5.08 mm
  • Form / Größe des Trimmpotentiometers: 3/8 Inch Round
  • Element-Material: Cermet
  • Qualifikation: -
  • MSL: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennleistung: 500 mW
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Poti, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, potentiometer 0,5w, trimmer potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmpotentiometer, TT ELECTRONICS / BI TECHNOLOGIES, 91AR5KLF, 1782648, 178-2648
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,977*
      
    Preis gilt ab 600.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.200 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1200 Stück
    € 1,067*
    € 1,26973
    pro Stück
    ab 2400 Stück
    € 1,047*
    € 1,24593
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 1,017*
    € 1,21023
    pro Stück
    ab 12000 Stück
    € 0,997*
    € 1,18643
    pro Stück
    ab 600000 Stück
    € 0,977*
    € 1,16263
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bourns
    3352T-1-502LF
    ab € 1,50*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.