Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAIR-RITE 2512061527Y0 FERRITE BEAD, 0.4OHM, 350mA, 1206, Ferri


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1781351
Hersteller:
     Fair-Rite
Herst.-Nr.:
     2512061527Y0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
Produktpalette: -
  • Bauform/Gehäuse der Ferritperle: 1206 [3216 Metric]
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Produktbreite: 1.1 mm
  • Qualifikation: -
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • DC-Nennstrom: 350 mA
  • Ferritmontage: SMD
  • Toleranz der Impedanz: ± 25%
  • DC-Widerstand, max.: 0.4 ohm
  • Impedanz: 1.6 kohm
  • Produkthöhe: 1.6 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, FAIR-RITE, 2512061527Y0, 1781351, 178-1351
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0648*
      
    Preis gilt ab 1.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,0818*
    € 0,09734
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,0812*
    € 0,09663
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,074*
    € 0,08806
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0704*
    € 0,08378
    pro Stück
    ab 1500000 Stück
    € 0,0648*
    € 0,07711
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Fair-Rite
    0199000005
    ab € 222,36*
    Zubehör
    Fair-Rite
    0199000018
    ab € 114,22*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.