Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAIR-RITE 2508051017Y0 FERRITE BEAD, 0.2OHM, 300mA, 0805, Ferri


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1781234
Hersteller:
     Fair-Rite
Herst.-Nr.:
     2508051017Y0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
Impedanz: 134 ohm
  • Produktbreite: 0.9 mm
  • Toleranz der Impedanz: ± 25%
  • Produktlänge: 2 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Ferritmontage: SMD
  • Produkthöhe: 1.25 mm
  • DC-Nennstrom: 300 mA
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bauform/Gehäuse der Ferritperle: 0805 [2012 Metric]
  • DC-Widerstand, max.: 0.2 ohm
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, FAIR-RITE, 2508051017Y0, 1781234, 178-1234
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0251*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,1616*
    € 0,1923
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,0625*
    € 0,07438
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,049*
    € 0,05831
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,038*
    € 0,04522
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0368*
    € 0,04379
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0357*
    € 0,04248
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0251*
    € 0,02987
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Fair-Rite
    0199000005
    ab € 222,98*
    Zubehör
    Fair-Rite
    0199000018
    ab € 115,32*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.