Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POMONA 4979 GER. STECKVERB., HF/KOAXIAL, BNC, 50 OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1776903
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     4979
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-
HF-Steckverbinder
Koaxialsteckverbinder
Steckverbinder
Kontaktüberzug: Gold Plated Contacts
  • Steckverbinderausführung: Straight Bulkhead Plug
  • Frequenz, max.: -
  • Steckverbindermontage: Panel Mount
  • Impedanz: 50 ohm
  • Koaxialkabeltypen: -
  • Kontaktmaterial: Brass
  • Koaxialanschluss: Solder
  • Steckverbindertyp: BNC Coaxial
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: POMONA, 4979, 1776903, 177-6903
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 13,80*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,10*
    € 23,92
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,96*
    € 23,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,10*
    € 22,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,63*
    € 20,98
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,31*
    € 20,60
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,80*
    € 16,42
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.