Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARATHON SPECIAL PRODUCTS EPBAD24 ENCLOSED POWER BLOCK, 4 POSITION, 14-2AW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1776628
Hersteller:
     Marathon Special Products
Herst.-Nr.:
     EPBAD24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Steckverbinder
Verteilerblöcke
MARATHON SPECIAL PRODUCTS
Lastseitige Anschlüsse pro Pol: 4
  • Netzseitige Anschlüsse pro Pol: 1
  • Drahtdurchmesser an der Netzseite, max.: 2 AWG
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Anzahl der Pole: 5 Pole
  • Produktpalette: -
  • Anschlussverfahren an der Netzseite: Screw
  • Nennstrom: 115 A
  • Anschlussverfahren an der Lastseite: Screw
  • Nennspannung: 600 V
  • Drahtdurchmesser an der Lastseite, max.: 10 AWG
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: EPBAD24, 1776628, 177-6628
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 68,76*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 104,78*
    € 124,69
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 104,41*
    € 124,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 101,51*
    € 120,80
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 88,49*
    € 105,30
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 82,88*
    € 98,63
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 76,70*
    € 91,27
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 68,76*
    € 81,82
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Marathon Special Products
    MSK35
    ab € 2,97*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.