Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY 2222 021 15332 CAPACITOR ALUM ELEC 3300UF, 16V, 20%, AX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1771921
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     2222 021 15332
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
axial kondensator vishay
axial kondensator
Lebensdauer bei Temperatur: 5000 hours @ 85°C
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 16 V
  • Produktlänge: 30 mm
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Kapazität: 3300 µF
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.111 ohm
  • Produktbreite: -
  • Rippelstrom: 1.29 A
  • Produkthöhe: -
  • Anschlussabstand: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial Leaded
  • Produktpalette: 021 ASM Series
  • Kondensatoranschlüsse: Axial Leaded
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Polarität: Polar
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktdurchmesser: 15 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, VISHAY, 2222 021 15332, 1771921, 177-1921
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,58*
      
    Preis gilt ab 400.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 800 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 800 Stück
    € 2,77*
    € 3,30
    pro Stück
    ab 1600 Stück
    € 2,75*
    € 3,27
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 2,66*
    € 3,17
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 2,61*
    € 3,11
    pro Stück
    ab 400000 Stück
    € 2,58*
    € 3,07
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,55*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.