Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DATEL ACM20-5-AC1-R-F-C POWER METER, No. of Digits / Alpha:4, Me


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1771142
Hersteller:
     Datel
Herst.-Nr.:
     ACM20-5-AC1-R-F-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Digitale
Einbauanzeigen
Einbauinstrumente
Betriebstemperatur, max.: 60 °C
  • Ziffernhöhe: 9.14 mm
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Funktionsumfang: AC Current / AC Voltage / Frequency / Power
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 22.1 mm
  • Messbereich: 0A to 32A / 85V to 264V / 47Hz to 63Hz / 0W to 9999W
  • Produktpalette: ACM20 Series
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 4
  • Versorgungsspannung, max.: 264 VAC
  • Versorgungsspannung, min.: 85 VAC
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Breite des Frontplattenausschnitts: 36.22 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 55,48*
      
    Preis gilt ab 6.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 12 Stück
    € 73,35*
    € 87,29
    pro Stück
    ab 24 Stück
    € 70,96*
    € 84,44
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 65,25*
    € 77,65
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 60,29*
    € 71,75
    pro Stück
    ab 60 Stück
    € 58,97*
    € 70,17
    pro Stück
    ab 120 Stück
    € 57,53*
    € 68,46
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 55,48*
    € 66,02
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.