Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 3006Y-1-101LF TRIMMER POTENTIOMETER, 100 OHM 15TURN TH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1770059
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3006Y-1-101LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Anzahl der Umdrehungen: 15 Umdrehung(en)
  • Produkthöhe: 6.35 mm
  • Trimmpotentiometer: Multi Turn
  • Produktlänge: 19.05 mm
  • Bahnwiderstand: 100 ohm
  • SVHC: Lead
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • Produktbreite: 4.83 mm
  • Einstellungsart: Side Adjust
  • Potentiometermontage: Through Hole
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Nennleistung: 750 mW
  • Form / Größe des Trimmpotentiometers: 3/4 Inch Rectangular
  • Produktpalette: 3006 Series
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Element-Material: Cermet
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • MSL: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Poti, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, bourns electronics potentiometer, trimmer potentiometer, trimmer 0,75w, Bauelemente, Passive, Trimmpotentiometer, BOURNS, 3006Y-1-101LF, 1770059, 177-0059
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    300
    pro Stück
    € 25,00*
    ab € 0,995*
    € 1,54*
    1
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 403,002*
    € 477,462*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 300 Stück
    € 1,54*
    € 1,8326
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,245*
    € 1,48155
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,995*
    € 1,18405
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Stück
    Mindestbestellmenge: 300 Stück ( entspricht € 462,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TT-BI Technologies
    89PR100LF
    ab € 1,014*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.