Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY CCF07390RGKE36 METAL FILM RESISTOR, 390 OHM, 500mW, 2%,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1769916
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CCF07390RGKE36
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallfilmwiderstand
metallfilmwiderstand vishay
drahtwiderstand
Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial Leaded
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/K
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 7.5 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 2%
  • Produktpalette: CCF07 Series
  • Qualifikation: -
  • Widerstandstyp: Flame Proof
  • Produktdurchmesser: 2.29 mm
  • Widerstandstechnologie: Metal Film
  • Nennleistung: 500 mW
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Nennspannung: 250 V
  • Widerstand: 390 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, VISHAY, CCF07390RGKE36, 1769916, 176-9916
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0659*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,3435*
    € 0,40877
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,2229*
    € 0,26525
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1498*
    € 0,17826
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0979*
    € 0,1165
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0954*
    € 0,11353
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0893*
    € 0,10627
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0659*
    € 0,07842
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.