Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 4605M-101-103LF RESISTOR, BUS RES N/W, 4, 10KOHM, 2%, SI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1768400
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     4605M-101-103LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Widerstands-Netzwerk
bourns dickfilmwiderstand
Produktpalette: 4600M Series
  • Netzwerkelement: Bussed
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: SIP
  • Produkthöhe: 6.35 mm
  • Produktbreite: 2.49 mm
  • Nennspannung: 100 V
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennleistung pro Widerstand: 250 mW
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Qualifikation: -
  • Nennleistung: 750 mW
  • Widerstandstechnologie: Thick Film
  • Produktlänge: 12.65 mm
  • Widerstandsanschlüsse: PC Pin
  • Widerstandstoleranz: ± 2%
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Widerstand: 10 kohm
  • Widerstandstyp: Network
  • Widerstandsmontage: Through Hole
  • Anzahl der Widerstände: 4 Resistors
  • Anschlussabstand: 2.54 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: widerstands netzwerk, Bauelemente, Festwiderstände, Festwiderstandsnetzwerke, Passive, BOURNS, 4605M-101-103LF, 1768400, 176-8400
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,186*
      
    Preis gilt ab 50.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10000 Stück
    € 0,196*
    € 0,23324
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,186*
    € 0,22134
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.