Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA POWER SOLUTIONS 1410606C INDUCTOR, 10MH, 600MA, RADIAL LEADED, Pr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1768338
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     1410606C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
Leistungsinduktivität
festinduktivität
DC-Widerstand, max.: 2.6 ohm
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktpalette: 1400 Series
  • Induktivität: 10 mH
  • Bauart der Induktivität: Unshielded
  • Sättigungsstrom (Isat): 600 mA
  • RMS-Strom Irms: 600 mA
  • Induktivitätstoleranz: ± 10%
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, bedrahtete, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, Radial, Spulen, MURATA POWER SOLUTIONS, 1410606C, 1768338, 176-8338
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 2,94*
    € 4,47*
    15
    € 8,95*
    ab € 2,77*
    € 4,82*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    15
    € 25,00*
    ab € 3,67*
    € 5,75*
    1 Tag
    17
    1
    € 14,99*
    ab € 3,00*
    € 6,66*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 15 Stück
    € 5,75*
    € 6,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,40*
    € 6,43
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,34*
    € 6,35
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,86*
    € 5,78
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,66*
    € 5,55
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,39*
    € 5,22
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,67*
    € 4,37
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
    Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 86,25* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Murata
    1410460C
    ab € 1,79*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.