Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 3262W-1-201LF TRIMPOT, MULTI TURN, CERMET, TOP ADJUST,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1767853
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3262W-1-201LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
MSL: -
  • Produktpalette: 3262 Series
  • Nennleistung: 250 mW
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • Anzahl der Umdrehungen: 12 Umdrehung(en)
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Produkthöhe: 6.35 mm
  • Produktlänge: 6.35 mm
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Einstellungsart: Top Adjust
  • SVHC: Lead
  • Bahnwiderstand: 200 ohm
  • Produktbreite: 4.32 mm
  • Potentiometermontage: Through Hole
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • Element-Material: Cermet
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Form / Größe des Trimmpotentiometers: 1/4 Inch Square
  • Trimmpotentiometer: Multi Turn
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: bourns electronics potentiometer, potentiometer, potentiometer 0,25w, Bauelemente, Passive, Trimmer, Trimmpotentiometer, BOURNS, 3262W-1-201LF, 1767853, 176-7853
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    100
    pro Stück
    € 25,00*
    ab € 9,06*
    € 11,43*
    1
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 762,86*
    € 828,42*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 11,43*
    € 13,60
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,06*
    € 10,78
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.143,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TT-BI Technologies
    64WR200LF
    ab € 1,20*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.