Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY SFR16S0007509FR500 METAL FILM RESISTOR, 75 OHM, 500mW, 1%,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1767805
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SFR16S0007509FR500
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallfilmwiderstand
drahtwiderstand 0,5w
drahtwiderstand
Produktbreite: -
  • Produktlänge: 4.1 mm
  • Qualifikation: -
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial Leaded
  • Widerstandstechnologie: Metal Film
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/K
  • Nennleistung: 500 mW
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 75 ohm
  • Widerstandstyp: General Purpose
  • Nennspannung: 200 V
  • Produktpalette: SFR16S Series
  • Produktdurchmesser: 1.9 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: vishay drahtwiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, VISHAY, SFR16S0007509FR500, 1767805, 176-7805
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0786*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,0892*
    € 0,10615
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0883*
    € 0,10508
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0862*
    € 0,10258
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0841*
    € 0,10008
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0786*
    € 0,09353
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.