Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

DATEL DCA5-20PC-1-DC1-RL-C DC AMMETER, No. of Digits / Alpha:3-1/2,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1767634
Hersteller:
     Datel
Herst.-Nr.:
     DCA5-20PC-1-DC1-RL-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Digitale
Einbauanzeigen
Einbauinstrumente
Breite des Frontplattenausschnitts: 33.93 mm
  • ZiffernhĂśhe: 9.4 mm
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Messbereich: 0A to 5A / 0A to 50A / 0A to 500A
  • Betriebstemperatur, max.: 60 °C
  • Versorgungsspannung, min.: 5 VDC
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 3-1/2
  • HĂśhe des Frontplattenausschnitts: 21.29 mm
  • Produktpalette: DATELÂŽ DCA5-20PC Series
  • Funktionsumfang: DC Current
  • Versorgungsspannung, max.: 40 VDC
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 39,66*
      
    Preis gilt ab 25 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 56,50*
    € 67,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 47,09*
    € 56,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 42,14*
    € 50,15
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 39,66*
    € 47,20
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Murata
    3020-01097-0
    ab € 18,13*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.