Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY 597D687X9010R2T. TANTALUM CAPACITOR, 680UF, 10V, 0.028 OH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1762908
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     597D687X9010R2T.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tantalkondensator
SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Spannung (DC): 10 V
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Rippelstrom: 3 A
  • Hersteller-Größencode: R
  • Qualifikation: -
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.028 ohm
  • Produktbreite: 6 mm
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 3022 [7755 Metric]
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Produktpalette: 597D Series
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Ausfallrate: -
  • Produktlänge: 6.2 mm
  • Produkthöhe: 3.6 mm
  • Kapazität: 680 µF
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, VISHAY, 597D687X9010R2T., 1762908, 176-2908
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,63*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,89*
    € 16,53
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,69*
    € 16,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,41*
    € 15,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,83*
    € 12,89
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,58*
    € 12,59
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,25*
    € 12,20
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,63*
    € 11,46
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,63*
    € 9,08
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.