Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCFT-20T-4.0B1-122 PIEZO ELEMENT, Transducer Function:Diaph


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1758381
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCFT-20T-4.0B1-122
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messumformer
Messwandler
Piezowandler-Elemente
Sensoren
Wandlerfunktion: Diaphragm
  • Resonanzfrequenz: 4 kHz
  • Bauelementtyp: Piezo
  • Kapazität: 25000 pF
  • Außendurchmesser: 20 mm
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Resonanzwiderstand: 500 ohm
  • Außenhöhe: 0.26 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,183*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 0,297*
    € 0,35343
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,287*
    € 0,34153
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,234*
    € 0,27846
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,211*
    € 0,25109
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,203*
    € 0,24157
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,183*
    € 0,21777
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MCFT-27T-4.0B1-130
    ab € 0,206*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.