Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARATHON SPECIAL PRODUCTS 104 TERMINAL BLOCK, BARRIER, 4 POSITION, 22-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1757717
Hersteller:
     Marathon Special Products
Herst.-Nr.:
     104
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme 4pol
leiterplattenklemme
Leiterstärke (AWG), max.: 12 AWG
  • Produktpalette: -
  • Rastermaß: 9.5 mm
  • Anzahl der Reihen: 2 Row
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Nennstrom: 20 A
  • Anzahl der Positionen: 4 -polig
  • Leiterstärke (AWG), min.: 22 AWG
  • Nennspannung: 250 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Fingerschutz, Panelmontage, Reihenklemmen, Steckverbinder, MARATHON SPECIAL PRODUCTS, 104, 1757717, 175-7717
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,82*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,34*
    € 13,49
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,30*
    € 13,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,79*
    € 12,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,17*
    € 12,10
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,83*
    € 11,70
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,82*
    € 9,31
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Marathon Special Products
    600RJ 06
    ab € 10,62*
    Zubehör
    Marathon Special Products
    600RJ-04
    ab € 7,48*
    Zubehör
    Marathon Special Products
    600RJ02
    ab € 5,90*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.