Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCTF0603TTZ1001 RES, THIN FILM, 1K, 0.01%, 0.03125W, 060


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1748023
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCTF0603TTZ1001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Widerstandstyp: Precision
  • Qualifikation: -
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [1608 Metric]
  • Nennleistung: 31.25 mW
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Widerstandstoleranz: ± 0.01%
  • Widerstand: 1 kohm
  • Nennspannung: 50 V
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktpalette: MCTF Series
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Widerstandstechnologie: Thin Film
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, MULTICOMP PRO, MCTF0603TTZ1001, 1748023, 174-8023
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,697*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,28*
    € 5,0932
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,23*
    € 2,6537
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,71*
    € 2,0349
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,354*
    € 1,61126
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,294*
    € 1,53986
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,254*
    € 1,49226
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,881*
    € 1,04839
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,867*
    € 1,03173
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,697*
    € 0,82943
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MC0805WAFE024KIT
    ab € 110,95*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.