Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURATOOL CTT-8425-01 CRIMP TOOL, Crimp Tool Type:Ratchet, For


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1741690
Hersteller:
     Duratool
Herst.-Nr.:
     CTT-8425-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpwerkzeuge
Steckverbinder
Werkzeuge
DURATOOL
Zur Verwendung mit: Non-insulated Splice Terminals
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktpalette: -
  • Crimpwerkzeug: Ratchet
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: CTT-8425-01, 1741690, 174-1690
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 111,82*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 178,80*
    € 212,77
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 176,03*
    € 209,48
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 165,07*
    € 196,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 146,12*
    € 173,88
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 135,75*
    € 161,54
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 132,03*
    € 157,12
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 126,09*
    € 150,05
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 111,82*
    € 133,07
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    CTT-8440-01
    ab € 103,40*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.