Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 4308R-101-562LF RESISTOR, BUS RES N/W 7, 5.6KOHM, 2%, SI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1739356
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     4308R-101-562LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Widerstands-Netzwerk
widerstands-netzwerk 1w
widerstands netzwerk
Nennspannung: 100 V
  • Nennleistung pro Widerstand: 200 mW
  • Widerstandsanschlüsse: PC Pin
  • Produktbreite: 2.16 mm
  • Produktpalette: 4300R Series
  • Qualifikation: -
  • Widerstand: 5.6 kohm
  • Widerstandstyp: Network
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Produkthöhe: 4.95 mm
  • Widerstandsmontage: Through Hole
  • Anzahl der Widerstände: 7 Resistors
  • Widerstandstoleranz: ± 2%
  • Nennleistung: 1 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: SIP
  • Netzwerkelement: Bussed
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: Lead
  • Produktlänge: 19.92 mm
  • Anschlussabstand: 2.54 mm
  • Widerstandstechnologie: Thick Film
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Festwiderstandsnetzwerke, Passive, BOURNS, 4308R-101-562LF, 1739356, 173-9356
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,807*
      
    Preis gilt ab 20.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2000 Stück
    € 0,847*
    € 1,00793
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,837*
    € 0,99603
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,817*
    € 0,97223
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,807*
    € 0,96033
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.