Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK-LAMBDA LZSA-500-3 AC-DC CONVERTER, ENCLOSED, 1 O/P, 504W,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1737228
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     LZSA-500-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC
Ausgang
DC-Wandler
ein
Ausgangsspannung - Ausgang 1: 24 V
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Produktpalette: LZSA Series
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • Ausgangsleistung, max.: 504 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 21 A
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Eingangsspannung, V AC: 85V AC to 265V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Stromversorgungsausgang: Adjustable, Fixed
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 955,73*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.228,22*
    € 1.461,58
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.214,04*
    € 1.444,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.184,42*
    € 1.409,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 964,46*
    € 1.147,71
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 955,73*
    € 1.137,32
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TDK
    LZSA-1000-3
    ab € 1.255,25*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.