Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: VAOL-10GAT4 LED, RED, T-3 (10MM), 480MCD, 640NM, LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1712772
Hersteller:
     VCC Optoelectronics
Herst.-Nr.:
     VAOL-10GAT4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
75mA
Anzeigen
Displays
einfarbig
LED-Montage: Through Hole
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • LED-Farbe: Red
  • MSL: -
  • Produktpalette: -
  • LED-Bauform: T-3 (10mm)
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Wellenlänge, typ.: 640 nm
  • Abstrahlwinkel: 30 °
  • Durchlassspannung: 1.8 V
  • Lichtstärke: 480 mcd
  • Linsenform: Round
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,15*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,904*
    € 1,07576
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,60*
    € 0,714
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,52*
    € 0,6188
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,341*
    € 0,40579
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,275*
    € 0,32725
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,232*
    € 0,27608
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,212*
    € 0,25228
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,189*
    € 0,22491
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,15*
    € 0,1785
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    VCC Optoelectronics
    CMS 442 RTP
    ab € 1,10*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.