Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARATHON SPECIAL PRODUCTS 208 TERMINAL BLOCK, BARRIER, 8 POSITION, 22-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1711216
Hersteller:
     Marathon Special Products
Herst.-Nr.:
     208
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme 8polig
leiterplattenklemme
Leiterstärke (AWG), max.: 12 AWG
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Nennspannung: 600 V
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Positionen: 8 -polig
  • Nennstrom: 30 A
  • Leiterstärke (AWG), min.: 22 AWG
  • Rastermaß: 11.1 mm
  • Anzahl der Reihen: 2 Row
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Fingerschutz, Panelmontage, Reihenklemmen, Steckverbinder, MARATHON SPECIAL PRODUCTS, 208, 1711216, 171-1216
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 13,64*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,42*
    € 33,82
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,01*
    € 33,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,20*
    € 31,18
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,49*
    € 29,14
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,75*
    € 28,26
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 22,31*
    € 26,55
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 20,64*
    € 24,56
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 18,56*
    € 22,09
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 16,60*
    € 19,75
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,64*
    € 16,23
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    3M
    FP-303MS-1-YL-50
    ab € 108,15*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.