Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB - THOMAS & BETTS 54112 TERMINAL, COMPRESSION LUG, 3/8IN, CRIMP,


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1703080
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     54112
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpanschlüsse
Kabelschuhe
Lötanschlüsse
Steckverbinder
Bolzengröße - imperial: 3/8 Zoll
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Isolierung: Non Insulated
  • Klemmentyp: Compression Lug
  • Leiterstärke (AWG), max.: 0000 AWG
  • Anschluss: Crimp
  • Produktpalette: Color Keyed Series
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Bolzengröße - metrisch: M10
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 120,12*
      
    Preis gilt ab 500 Pakete
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 12,012* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 161,97*
    € 192,74
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 160,21*
    € 190,65
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 142,05*
    € 169,04
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 130,58*
    € 155,39
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 120,12*
    € 142,94
    pro Paket
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCL30-30F
    ab € 4,63*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCL30-40F
    ab € 5,61*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.