Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADDA AD0424HB-C50 AXIAL FAN, 40MM, 24VDC, 70mA, Supply Vol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1702843
Hersteller:
     ADDA
Herst.-Nr.:
     AD0424HB-C50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Nenndrehzahl: 7800 rpm
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • Lüfterrahmen: Square
  • Nennstrom: 70 mA
  • Außentiefe: 20 mm
  • Geräuschentwicklung: 36 dBA
  • Nennleistung: 2.16 W
  • Stromanschluss: 2 Lead Wires
  • Art des Lagers: Ball Bearing
  • Produktpalette: AD4020 Series
  • Luftstrom - CFM: 8.802 cu.ft/min
  • IP-Schutzart: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Luftstrom - m3/min: 0.249 m³/min
  • Rahmengröße: 40 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 24v dc, axiallüfter dc, axiallüfter 24v, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Sonstige, Wärmemanagement, ADDA, AD0424HB-C50, 1702843, 170-2843
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 9,50*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,04*
    € 21,47
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,43*
    € 20,74
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,01*
    € 17,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,25*
    € 16,96
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,71*
    € 16,31
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,40*
    € 15,95
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,74*
    € 15,16
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,53*
    € 13,72
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,50*
    € 11,31
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MC33018
    ab € 0,431*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.